E-torc Q 100-1000 Nm Z 28

Codice art.: 3122352
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3122352
    EAN / GTIN 4002805937679
    Codice del produttore 3122352
    Numero-L L60160 5528

    Descrizione

    Descrizione:

    Le caratteristiche
    Pratica gamma di funzioni che copre quasi tutte le esigenze
    Tutti i comuni metodi di misurazione: Coppia, coppia/angolo di coppia, allentamento-serraggio, serraggio, resistenza allo snervamento
    Potente batteria agli ioni di litio con sistema di cambio rapido
    Scanner 2D (opzionale)
    Custodia ruotabile di 60° in ogni caso
    Memorizzazione dei dati in formato XML
    Le interfacce utente
    Grande display grafico TFT, 109 mm (4, 3″) diagonale
    Visualizzazione delle curve e valutazione possibile direttamente sul dispositivo di misurazione
    Operazione opzionale tramite funzione touch o tasti hardware
    Potente software operativo per PC (da Windows® 7)
    Comunicazione
    Wireless (WiFi 2, 4 e 5 GHz)
    Interfaccia USB mini
    Collegamento ai sistemi CAQ (opzionale)
    Precisione
    Certificato di taratura di fabbrica secondo DIN ISO 6789 tipo 1 classe C
    Certificato di taratura DAKkkS DKDR 3-7 classe 1 (opzionale)
    Consegna:
    Chiave dinamometrica elettronica E-torc Q
    Batteria ETQ APW
    Cavo USB

    Proprietà:

    • Supporto dell'azionamento, Ø del perno: 28 mm
    • Tipo di azionamento/azionamento: Estremità di azionamento
    • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
    • Design: involucro verniciato a polvere
    • Tipo di batteria: 18650
    • Proprietà chimiche: Li-Ion
    • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 1000 Nm
    • Campo di applicazione:
      • Assemblaggio
      • Assemblaggio in serie
      • Fabbricazione
      • Controllo qualità
      • Manutenzione e riparazione
      • Analisi dei casi di viti
    • Fonte di alimentazione: Batteria
    • Distanza dal centro dell'impugnatura al portautensili: 1420 mm
    • Larghezza totale [mm]: 79 mm
    • Altezza totale [mm]: 42,5 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 1.491 mm
    • Larghezza testa 1 [mm]: 28,0 mm
    • Altezza della testa 1 [mm]: 28 mm
    • Precisione di misura Coppia: ± 1% di tolleranza sul valore di lettura, ± 1 cifra
    • Precisione di misura Angolo di rotazione: ±1% , min. ±1° su 360° a min. 4°/sec.
    • Precisione: +/- 1 %
    • Direzione per Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
    • Numero ONU: UN 3481
    • Isolato a 1000 V: no
    • Software di valutazione: sì
    • Versione EPA/ESD: no
    • Impostazione fissa: no
    • Display grafico: sì
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no
    • Gruppi di destinazione:
      • Automotive
      • Industria elettronica
      • Industria
      • Costruzioni e veicoli commerciali
      • Militare
      • Energia
      • Ingegneria meccanica
      • Servizio
      • Ferrovie

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello