• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

EBH-A2 18-19W16-79 HS MPC Frese in HSS a testa tonda tipo corto, con 2 eliche a 30°

Codice art.: 3121065
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HSSMILL
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3121065
EAN / GTIN 7291075189926
Codice del produttore 3121065
Numero-L L24300 13

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 18 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 19 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 79 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 9 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Diametro della fresa (DC) 18 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 19 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Overall Length (OAL) 79 mm
  • Tipo di Stelo Weldon

Della stessa serie "HSSMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello