{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 702-4 | |
Materiale | Ghisa | |
⌀ Esterno A | 250 mm | |
Passaggio E | 76 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 82 mm | |
Altezza con griffe H2 | 122 mm | |
⌀ Centraggio B | 200 mm | |
Profondità di centraggio C | 5 mm | |
Chiave quadro maschio K | 12 mm | |
Peso | 25,7 kg | |
Numero massimo giri | 2.500 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 312000 250 | |
Codice del produttore | 100834 |