Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Carrello pieghevole in alluminio con barra di spinta tubolare pieghevole, superficie di carico chiusa con rivestimento antiscivolo, profili dei bordi stabili, arrotondati. Barra di spinta tubolare con traversa larga e robusta bandella pieghevole. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, in gomma piena, freni sulle ruote girevoli. Consegnato smontato.
Proprietà:
Portata totale (kg): 150
Lunghezza superficie utile (mm): 740
Larghezza superficie utile (mm): 480
Altezza della superficie di carico (mm): 140
Lunghezza totale (mm): 760
Larghezza totale (mm): 495
Altezza totale (mm): 920
Gomme: Gomma piena
Dimensione ruota (mm): 100 x 30