CAPTURE Rundown Fixture 0,5-5 Nm 037120

Codice art.: 3119297
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Simulatore di serraggio delle viti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3119297
    EAN / GTIN 0611702896596
    Codice del produttore 3119297

    Descrizione

    Descrizione:

    Simulatore di serraggio viti Capture per il test di avvitatori
    3 modelli nel campo 0,02 N m - 25 N·m
    adattabile ai sistemi Capture Hub e Capture Sensor
    facile montaggio sul dispositivo di prova
    è possibile simulare diversi gradi di serraggio delle viti (pacchetti di rondelle elastiche)

    Proprietà:

    • Quadro di uscita [metrico]: 6,3 mm
    • Quadro di uscita [imperiale]: 1/4″
    • Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 5 mm
    • Direzione di azionamento: A destra
    • Coppia (max.) [Nm]: 5 Nm
    • Larghezza totale [mm]: 32 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 82 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello