Pezzo di collegamento a macchina esagono 1/4″ quadrato esterno 1/4″ L.50mm

Codice art.: 31170000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 31170000
EAN / GTIN 4018754331918
Codice del produttore 31170000
Numero-L L60010 7543

Descrizione

Descrizione:

  • Quadro esterno DIN 3121/ISO 1174-2 con perno caricato a molla
  • Inserto a brugola DIN 3126/ISO 1173
  • Superficie acciaio grigia, oliata

Proprietà:

  • d: 8,9 mm
  • Esagono esterno [pollici]: 1/4
  • Esagono esterno: E 6,3
  • Quadro esterno [pollici]: 1/4 ″
  • Altezza mm (h): 8 mm
  • Lunghezza [mm]: 50 mm
  • No.: 3117
  • Squadra esterna [pollici]: E 6,3 mm
  • Peso: 16 g

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello