Raccordo QuickRelease, a macchina esagon. 1/4″ Est., quadr. 1/4″ L.50mm

Codice art.: 31161001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Prolunga

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 31161001
    EAN / GTIN 4018754284221
    Codice del produttore 31161001
    Numero-L L60010 6516

    Descrizione

    Descrizione:

    • Con attacco esagonale esterno
    • Per bussole A PERCUSSIONE A macchina DIN 3129/ISO 2725-2 con quadro interno DIN 3121/ISO 1174-2
    • Con un diametro della flangia maggiore per una migliore installazione degli inserti A PERCUSSIONE
    • Acciaio in lega di cromo, brunito

    Proprietà:

    • Esagono esterno [pollici]: 1/4
    • Esagono esterno: E 6,3
    • Quadro esterno [pollici]: 1/4 ″
    • Altezza mm (h): 11,2 mm
    • Lunghezza [mm]: 50 mm
    • No.: 3116/1QR
    • Squadra esterna [pollici]: E 6,3 mm
    • Peso: 18 g

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello