• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bit di collegamento esagono manuale 1/4″ quadrato esterno 1/4″ L.50mm

Codice art.: 31150000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 31150000
EAN / GTIN 4018754331895
Codice del produttore 31150000
Numero-L L60010 7472

Descrizione

Descrizione:

  • Utilizzato per collegare prese e utensili operativi
  • Cacciaviti dinamometrici N. 760 e N. 775
  • Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con quadro interno 6,3 (1/4″)
  • Quadro esterno DIN 3120/ISO 1174-1
  • Inserto a brugola DIN 3126/ISO 1173
  • Quadrato con sfera caricata a molla
  • Superficie acciaio grigia, oliata

Proprietà:

  • d: 8,9 mm
  • Esagono esterno [pollici]: 1/4
  • Esagono esterno: E 6,3
  • Quadro esterno [pollici]: 1/4 ″
  • Altezza mm (h): 8 mm
  • Lunghezza [mm]: 50 mm
  • Squadra esterna [pollici]: A 6,3 mm
  • Peso: 16 g

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello