Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Carrello da tavolo con 3 piattaforme in lamiera di acciaio pressata, verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007. Con rivestimento antiscivolo incollato e listello di protezione a tutto profilo. Barra di spinta tubolare fissa, zincata lucida. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, in gomma piena, freni sulle ruote girevoli, secondo la norma europea EN 1757-3. Consegnato smontato. Portata piano superiore e centrale 60 kg.
Proprietà:
Portata totale (kg): 120
Lunghezza superficie utile (mm): 740
Larghezza superficie utile (mm): 480
Altezza ripiani (mm): 140, 390, 655
Lunghezza totale (mm): 760
Larghezza totale (mm): 495
Altezza totale (mm): 860
Gomme: Gomma piena
Dimensione ruota (mm): 100 x 30