P290 FPW D2.50-6-1.00-18 Frese per spianatura a 90° con inserti lunghi .472 e .708″.

Codice art.: 3110787
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie MILLSHRED P290 LINE
    Tipo di prodotto Frese a spianare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3110787
    EAN / GTIN 7291075309003
    Codice del produttore 3110787
    Numero-L L23980 1594

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Hub Diameter (DHUB) 2.17″ ,Overall Length (OAL) 1.575″

    Proprietà:

    • Arbor Style: A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 2-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 6
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.708″
    • Hub Diameter (DHUB): 2.17″
    • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Overall Length (OAL): 1.575″
    • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello