Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 6 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm, Overall Length (OAL) 70 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
- Diametro della fresa (DC) 6 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 6 mm
- Diametro massimo della fresa (DCX) 14.1 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 1
- Massima profondità di taglio (APMX) 4 mm
- Functional Length (LF) 47.5 mm
- Head Length (LH) 19 mm
- Master Insert Identification (MIID) SOMT 06020
- Overall Length (OAL) 70 mm
- Tipo di Stelo Weldon
- Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees