E90XC D12-06-C12-06 Frese a candela foranti, per inserti S/XOMT

Codice art.: 3110564
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3110564
EAN / GTIN 7291075046656
Codice del produttore 3110564
Numero-L L23980 2716

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 5.8 mm, Flute Count (NOF) 1, Overall Length (OAL) 90 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5.8 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Functional Length (LF) 90 mm
  • Head Length (LH) 25 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 90 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello