E90X D.38-W .50-06 Frese a candela per inserti S/XOMT

Codice art.: 3110359
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3110359
EAN / GTIN 7291075089868
Codice del produttore 3110359
Numero-L L23980 2326

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.22″ ,Flute Count (NOF) 1 ,Overall Length (OAL) 2-3/4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 3/4″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 1
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.22″
  • Flute Count (NOF): 1
  • Functional Length (LF): 1.859″
  • Head Length (LH): 3/4″
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Overall Length (OAL): 2-3/4″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 1 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 3/4″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello