• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

E75A D1.25-W .75 Frese a candela a 75° con inserti AP -1003 Inserti

Codice art.: 3110344
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3110344
EAN / GTIN 7291075089721
Codice del produttore 3110344
Numero-L L23980 2292

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.15″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 3-3/4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.15″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 2.734″
  • Head Length (LH): 1.18″
  • Master Insert Identification (MIID): APCT 100302R-HM
  • Overall Length (OAL): 3-3/4″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 75 Degrees

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello