Mola a tazza resinoide 110/90x55x22,23 mm W20/E14/K45 pietra

Codice art.: 310980
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 310980
    EAN / GTIN 9003173109809
    Codice del produttore 310980

    Descrizione

    Descrizione:

    I vasi di macinazione DI QUALITÀ SUPERIORE TYROLIT garantiscono la massima velocità di rimozione e durata per lavori di smerigliatura su grandi superfici. Il recipiente di macinazione, disponibile per la roccia, è particolarmente adatto per la macinazione di cicatrici su superfici in calcestruzzo esposte, smussatura e pre-molatura di lastre di pietra artificiale e terrazze, nonché per la macinazione di superfici su marmo, ardesia e granito. Per il mandrino dell'utensile, è possibile scegliere tra la versione del foro 22, 23 e la versione filettata M14. Notare la velocità di lavoro massima di 50 m/s.

    Proprietà:

    • Forma: 11BT RECIPIENTE DI MACINAZIONE CONICO M.BLECH.
    • Grana: 16
    • Vs /max: 50 m/s..
    • Idoneità dei materiali: Roccia
    • Linea di prodotti: PREMIUM
    • Specifiche : W20 / E14 / K45
    • Dimensioni (P / J x P x a): 110 / 90 x 55 x 22,23 mm
    • Diametro: 110 mm
    • Spessore: 55 mm
    • Foratura: 22,23 mm
    • Strumento per: Smerigliatrice angolare

    Vantaggi:

    • Massima velocità di rimozione per lavori di smerigliatura su grandi superfici
    • Robusto ed estremamente resistente
    • Carburo di silicio per risultati ottimali su rocce e materiali a basso contenuto di trucioli

    Uso:

    • Per applicazioni impegnative su roccia
    • Per la levigatura di cicatrici su superfici in calcestruzzo esposte, smussatura e pre-molatura di lastre di pietra artificiale e terrazze, nonché per la levigatura di superfici su marmo, ardesia e granito

    Raccomandazioni:

    • Grana 16 – 24 per la smerigliatura grossolana
    • Grana da 60 a 220 per smerigliatura fine
    • Utilizzare una protezione speciale per le pentole
    • Prendere nota della velocità di lavoro massima di 50 m/s.
    Caratteristiche:
    • Massima velocità di rimozione
    • Durata superiore alla media
    • Risultati eccellenti su roccia e materiali da taglio corti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello