Descrizione:
La nuova scatola a cricchetto in plastica GEDORE è adatta per l'industria, l'automotive e per il fai da te e l'hobbistica. È dotato di un inserto Check-Tool in schiuma nera/blu, che rende più visibile l'assenza degli utensili
La testa a forma di goccia dei cricchetti reversibili rende questo set particolarmente adatto alle posizioni di avvitamento più strette
1/4″ e 1/2″ set di esagoni con tutte le misure metriche da 4-32 mm, nonché set di bit per le unità più comuni come slot, PH, PZ, TX, XZN e presa esagonale
I cricchetti reversibili hanno un'impugnatura a 2 componenti, leva reversibile e sblocco a pulsante, che permettono un lavoro comodo, veloce e sicuro
A seconda della dimensione della chiave, le prese possono essere estese fino a 375 mm nella profondità di azionamento.
Proprietà:
- quadrato unità [imperiale]: 1/2:1/4″
- larghezza totale [mm]: 355 mm
- altezza totale [mm]: 86 mm
- lunghezza totale [mm]: 460 mm
- contenuto (numero di pezzi): 69 tlg.
- peso netto [kg]: 5,7 kg
- REACH Registration available: No