Descrizione:
Versatile lampada LED/UV con funzioni supplementari e design sottile
Con dimmer continuo, commutabile da luce LED a luce UV blu-viola (per la ricerca di perdite, ad esempio in condizionatori d'aria, pompe di calore ecc.)
Possibilità di ricarica tramite l'alimentatore in dotazione o un'interfaccia USB
620 lumen
Proprietà:
- Capacità della batteria [V]: 3.350 mAh
- Tipo di batteria [V]: Ioni di litio (Li-Ion)
- Tipo di batteria: INR18650F1L__3,63Vdc, 3350mAh
- Temperatura di funzionamento [mm]: Da -5° C a +50° C < 75 % di umidità relativa
- Proprietà chimiche: Li-Ion
- Fonte di alimentazione: Batteria
- Larghezza totale [mm]: 50 mm
- Altezza totale [mm]: 40 mm
- Lunghezza totale [mm]: 477 mm
- Tempo di ricarica [V]: 3,5 h
- Temperatura di stoccaggio: Da -20° C a +70° C < 75 % di umidità relativa
- Potenza della lampada [mm]: 16 W
- Durata luminosa [mm]: 3 h
- Tipo di luce: Bianco / UV
- Flusso luminoso: 620 lm
- Materiale: Materiale plastico
- Alimentazione: 100 - 240 VAC 50/60 HZ
- Direzione per Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
- Numero ONU: UN 3481
- Isolato a 1000 V: no
- Batterie incluse: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no