Descrizione:
Serraggio controllato delle viti nella gamma di 50 - 400 cN-m
Cacciaviti dinamici adatti per ambienti puliti
Parti meccaniche in acciaio inossidabile o opportunamente rivestite
Utilizzo di maniglie in PTFE impregnate o in alluminio anodizzato
Destra, - Il meccanismo di precisione scorre sensibilmente quando si raggiunge il valore impostato - non è possibile un serraggio eccessivo
La regolazione fissa può essere effettuata in fabbrica o dall'utente con un'attrezzatura di prova adatta
Se è richiesta la regolazione fissa in fabbrica, indicare il valore N-m al momento dell'ordine (prezzo su richiesta).
Proprietà:
- Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 6,3 mm
- Attacco di trasmissione, esagonale [imperiale]: 1/4″
- Tipo di azionamento/azionamento: Portapunte
- Direzione di serraggio: Sinistra e destra
- Meccanismo di rilascio: Frizione a slittamento
- Gamma di coppie (min./max.) [cNm]: 50 cNm-400 cNm
- Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 50-400 cN.m
- Campo di applicazione:
- Assemblaggio
- Controllo qualità
- Manutenzione e riparazione
- Reparti di prova e collaudo
- Lunghezza totale [mm]: 127 mm
- Precisione: +/- 6 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Isolato a 1000 V: no
- Versione EPA/ESD: no
- Impostazione fissa: sì
- Maniglia trasversale disponibile: no
- Registrazione REACH disponibile: sì
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione:
- Automotive
- Industria elettronica
- Industria
- Militare