Serie di chiavi maschio esagonali piegate

Codice art.: 3107469
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3107469
EAN / GTIN 4010886954546
Codice del produttore 3107469
Numero-L L60160 5454
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per viti con esagono incassato, extra lungo, con estremità sferica
Metrico
Le estremità di lavoro smussate semplificano l'inserimento nella testa della vite
Acciaio al cromo vanadio 59CrV4, cromato
Per una lunga durata, opportunamente bonificato
Grano ininterrotto dell'acciaio - piena resistenza, tenacità ed elasticità
In supporto di inserimento in plastica blu (LDPE)

Proprietà:

  • Forma della lama: Esagonale
  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Materiale: 59CrV4
  • Superficie: cromato
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: no
  • antimagnetico: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Codice colore: no
  • Maniglia disponibile: no
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Testa a sfera: sì
  • Cappuccio antiurto: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello