Estensione cardanica 1/2

Codice art.: 3107450
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3107450
EAN / GTIN 4010886954539
Codice del produttore 3107450

Descrizione

Descrizione:

Con testa a sfera
Per prese a mano con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con bloccaggio a sfera
La prolunga permette una rotazione fino a 18°
Capacità di carico max. 230 N-m
Acciaio al vanadio 31CrV3, rettificato, cromato.

Proprietà:

  • inserto assale motore [metrico]: 12,0 mm
  • lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Standard: DIN 3120ISO 1174
  • superficie: Cromata opaca
  • REACH registrazione disponibile: No

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello