ETS D63-M1-1.75-W25-C Frese per lavorazioni di ingranaggi con inserti tangenziali

Codice art.: 3107239
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
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
Serie MODUGEAR
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3107239
EAN / GTIN 7291075391596
Codice del produttore 3107239
Numero-L L23980 306

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Larghezza taglio (CW) 6 mm, Overall Length (OAL) 120 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Larghezza taglio (CW) 6 mm
  • Functional Length (LF) 88 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 18
  • Overall Length (OAL) 120 mm

Prodotti correlati

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello