FF EWXD1.50-4-4.0W1.25-07 Frese a candela per elevati avanzamenti, che montano inserti bilaterali con 6 taglienti

Codice art.: 3107065
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3107065
EAN / GTIN 7291075261431
Codice del produttore 3107065
Numero-L L23980 1767

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.99″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.059″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 6.45″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 4″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.33″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.99″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.99″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.059″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Functional Length (LF): 5.309″
  • Head Length (LH): 4.09″
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 070515T
  • Overall Length (OAL): 6.45″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 4.6 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 17 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 4″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto