T490 LNM D32-36-3-M16-08 Frese ad elica estesa con connessione filettata FLEXFIT per inserti tangenziali

Codice art.: 3107053
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3107053
EAN / GTIN 7291075350647
Codice del produttore 3107053
Numero-L L23980 1221

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 30 mm, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 15, Massima profondità di taglio (APMX) 36 mm, Flute Count (NOF) 3

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 30 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 15
  • Massima profondità di taglio (APMX) 36 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 0804PNR

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello