Descrizione:
Chiave dinamometrica collaudata nella gamma di serraggio 40-200 N-m con certificato di prova
Avvitamento destro controllato; cricchetto reversibile con rotazione destra e sinistra; uscita 1/2″
Classificato secondo DIN EN ISO 6789-2: 2017; Regolato su una deviazione massima ammissibile di +/-3% e quindi più preciso del +/-4% richiesto dalla norma
Con prolunga da 1/2″ e prese di corrente con manicotto di protezione nelle misure 17, 19 e 21 mm, molto adatto per cambiare le ruote sulle autovetture
Made in Germany.
Proprietà:
- Distanza alloggiamento - centro quadrato: 21,3 mm
- Tipo di azionamento/azionamento: Cricchetto a leva
- azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
- Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
- Direzione di serraggio: A destra
- Coppia (min.) [Nm]: 40 Nm
- Coppia (max.) [Nm]: 200 Nm
- Larghezza totale [mm]: 44 mm
- Altezza totale [mm]: 44 mm
- Lunghezza totale [mm]: 499 mm
- Larghezza testa 1 [mm]: 42,5 mm
- Altezza della testa 1 [mm]: 22 mm
- Verniero Nm: 1 Nm
- Precisione: +/- 3 %
- Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Tipo di scala: Mono
- Isolato a 1000 V: no
- Impostazione fissa: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no