HM390 E10-80 D05-1-W25-07 Frese a candela per smussi con angolo registrabile

Codice art.: 3106907
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELI3MILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106907
EAN / GTIN 7291075359169
Codice del produttore 3106907
Numero-L L23980 1016

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 13.9 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 0.35 mm, Overall Length (OAL) 87.85 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 13.9 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 13.9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.35 mm
  • Functional Length (LF) 55.85 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HM390 TCCT 0703PCR
  • Overall Length (OAL) 87.85 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 10 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello