IQ845 FSYD160-11-50.8-R07 Frese a manicotto a 50°, per inserti quadri a 8 taglienti

Codice art.: 3106861
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie DOVEIQMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106861
EAN / GTIN 7291075311556
Codice del produttore 3106861
Numero-L L23980 883

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50.8 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 169.4 mm, Cutting Item Count (CICT) 11, Hub Diameter (DHUB) 100 mm, Overall Length (OAL) 70 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50.8 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 169.4 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 169.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 11
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4.6 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 100 mm
  • Master Insert Identification (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
  • Overall Length (OAL) 70 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 50 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "DOVEIQMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello