FF EWXD1.25-3-6.0W1.25-07 Frese a candela per elevati avanzamenti, che montano inserti bilaterali con 6 taglienti

Codice art.: 3106834
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELI6FEED UPFEED LINE
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3106834
    EAN / GTIN 7291075261417
    Codice del produttore 3106834
    Numero-L L23980 1499

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.74″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.059″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 8.45″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 6″

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD): 1.2″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 0.74″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.74″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 1-1/4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 3
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.059″
    • Flute Count (NOF): 3
    • Functional Length (LF): 7.309″
    • Head Length (LH): 6.12″
    • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 070515T
    • Overall Length (OAL): 8.45″
    • Massimo angolo di rampa (RMPX): 6.3 Degrees
    • Tipo di Stelo: Weldon
    • Angolo del tagliente (KAPR): 17 Degrees
    • Lunghezza utile (LU): 6″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello