FF EWX D32-3-100-W32-07 Frese a candela per elevati avanzamenti, che montano inserti bilaterali con 6 taglienti

Codice art.: 3106830
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106830
EAN / GTIN 7291075261189
Codice del produttore 3106830
Numero-L L23980 2863

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 19 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 165 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 100 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 30.7 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 19 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 19 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 129 mm
  • Head Length (LH) 103 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H600 WXCU 070515T
  • Overall Length (OAL) 165 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 6.3 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 17 Degrees
  • Forza (TQ) 4.8 Nxm
  • Lunghezza utile (LU) 100 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello