FF EWX D32-3-060-W32-07 Frese a candela per elevati avanzamenti, che montano inserti bilaterali con 6 taglienti

Codice art.: 3106828
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106828
EAN / GTIN 7291075261165
Codice del produttore 3106828
Numero-L L23980 2840

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 19 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 125 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 60 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 30.7 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 19 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 19 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 89 mm
  • Head Length (LH) 63 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H600 WXCU 070515T
  • Overall Length (OAL) 125 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 6.3 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 17 Degrees
  • Forza (TQ) 4.8 Nxm
  • Lunghezza utile (LU) 60 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello