HM390 ETD D1.5-4-W1.25-15 Frese a candela a 90° che montano inserti triangolari a 3 taglienti elicoidali HM390 TDKT 1505

Codice art.: 3106802
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELI3MILL
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3106802
    EAN / GTIN 7291075313383
    Codice del produttore 3106802
    Numero-L L23980 2520

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.512″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 4
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.512″
    • Flute Count (NOF): 4
    • Functional Length (LF): 2.859″
    • Head Length (LH): 1.18″
    • Master Insert Identification (MIID): HM390 TDKT 1505PDR
    • Overall Length (OAL): 4″
    • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2.1 Degrees
    • Tipo di Stelo: Weldon
    • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello