• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

H690 F90AX D080-5-25.4-16 Frese a manicotto a 90° che montano inserti triangolari con 6 taglienti elicoidali H690TNKX 1606

Codice art.: 3106785
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO 690
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106785
EAN / GTIN 7291075314328
Codice del produttore 3106785
Numero-L L23980 135

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Hub Diameter (DHUB) 70 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25.4 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 13.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 70 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIDO 690" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello