HM390 FTD D080-5-25.4-15 Frese a manicotto a 90° per inserti triangolari HM390 TDKT 1505, con 3 taglienti elicoidali

Codice art.: 3106775
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI3MILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106775
EAN / GTIN 7291075313192
Codice del produttore 3106775
Numero-L L23980 1361

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Hub Diameter (DHUB) 74 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25.4 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 13 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 74 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HM390 TDKT 1505PDR
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello