Descrizione:
Set universale con estrattore a 2 bracci, prolunghe, griffe di varie lunghezze e piedini per interni ed esterni
Con larghezze di serraggio variabili in continuo fino a 130 mm / profondità di serraggio 100, 200, 250, 350 mm
Meccanismo di serraggio automatico, freno delle griffe e griffe per spazi ristretti consentono di lavorare in modo flessibile, rapido e sicuro
È possibile la combinazione di 8 estrattori diversi
Proprietà:
- Larghezza totale [mm]: 316 mm
- Altezza totale [mm]: 72 mm
- Lunghezza totale [mm]: 367 mm
- Isolato a 1000 V: no
- Dati 3D disponibili: no
- Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
- Gancio spostabile in parallelo: no
- Gancio girevole: no
- Freno del gancio presente: no
- Mandrino idraulico disponibile: no
- Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: no
- Leva di sgancio rapido disponibile: no
- Viti incluse: no
- Scala graduata disponibile: no
- Staffa di fissaggio disponibile: no
- Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
- Punta del mandrino sostituibile: no
- Bracci reversibili disponibili: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no