• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

IQ845 ESYD0.62-3W0.75-R05 Frese a candela a 50°, per inserti quadri con 8 taglienti

Codice art.: 3106692
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie DOVEIQMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106692
EAN / GTIN 7291075355680
Codice del produttore 3106692
Numero-L L23980 2134

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.62″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.1″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 3-1/4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Diametro della fresa (DC): 0.62″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.62″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 0.84″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.1″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 2.234″
  • Head Length (LH): 1″
  • Master Insert Identification (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Overall Length (OAL): 3-1/4″
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 50 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "DOVEIQMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello