IQ845 FSYD2.5-11-1.00-R05 Frese a manicotto a 50°, per inserti quadri con 8 taglienti

Codice art.: 3106691
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie DOVEIQMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106691
EAN / GTIN 7291075355666
Codice del produttore 3106691
Numero-L L23980 2129

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.73″ ,Cutting Item Count (CICT) 11 ,Hub Diameter (DHUB) 2-1/4″ ,Overall Length (OAL) 1-3/4″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.73″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 2.73″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 11
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.1″
  • Hub Diameter (DHUB): 2-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Overall Length (OAL): 1-3/4″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 50 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "DOVEIQMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello