IQ845 ESY D032-04-W32-R05 Frese a candela a 50°, per inserti quadri con 8 taglienti

Codice art.: 3106676
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie DOVEIQMILL
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3106676
    EAN / GTIN 7291075355581
    Codice del produttore 3106676
    Numero-L L23980 2322

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 2.6 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 100 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Diametro della fresa (DC) 32 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 37.7 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 4
    • Massima profondità di taglio (APMX) 2.6 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Functional Length (LF) 64 mm
    • Head Length (LH) 26 mm
    • Master Insert Identification (MIID) IQ845 SYHU 0503ADN-ML
    • Overall Length (OAL) 100 mm
    • Tipo di Stelo Weldon
    • Angolo del tagliente (KAPR) 50 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "DOVEIQMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello