Descrizione:
Lamiera d'acciaio verniciata a polvere, resistente alla corrosione e antigraffio
Corpo:
Dimensioni: H 985 x L 775 x P 475 mm
Mensola in plastica ABS con 3 scomparti per minuteria, 2 ripiani per scatole, 8 ripiani per cacciaviti
Facile da manovrare e guidare grazie alla maniglia di guida mobile
Pannelli laterali con fori Euro 10 x 38 mm per fissare ganci e utensili
Sicurezza grazie alla protezione del tallone per le persone
Cassetti:
Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
Binari di guida con cuscinetti a sfera
Personalizzabile con divisori longitudinali e trasversali (disponibili anche singolarmente)
Capacità di carico per cassetto 40 kg, cassetto inferiore per carichi pesanti 60 kg
Telaio per carichi pesanti GEDORE:
Capacità di carico statico totale: 900 kg / dinamico: 650 kg
2 ruote GEDORE per carichi pesanti con cuscinetti a rulli (ruote fisse Ø 200 mm)
2 ruote GEDORE a scorrimento dolce con cuscinetti a sfera (ruote girevoli Ø 125 mm), entrambe con freni totali
Il design degli assi GEDORE garantisce scorrevolezza, manovrabilità e stabilità direzionale anche sotto carico massimo
Opzioni:
Possibilità di ampliamento con moduli utensili GEDORE (No. 1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
Aggiungi un appuntamento con le cassette degli attrezzi, i pannelli posteriori e i portautensili GEDORE.
Proprietà:
- numero di cassetti: 7
- stoccaggio: carrello portautensili
- larghezza totale [mm]: 775 mm
- altezza totale [mm]: 985 mm
- lunghezza totale [mm]: 475 mm
- contenuto (numero di pezzi): 177 tlg.
- contenuto delle frasi: 1993 U-201990-31990-51990-10D 19 10D 19 12D 19 13D 19 15D 19 16D 19 17D 19 18D 19 19D 19 22D 19 24D 19 27D 19 30D 19 32IN 19 5IN 19 6IN 19 7IN 19 8IN 19 9IN 19 10IN 19 12IN 19 14IN 19 17IN 19 19666-U-201990 M1 B. 81 B 101 B 111 B 121 B 131 B 141 B 151 B 161 B 171 B 181 B 191 B 211 B 221 B 241 B 271 B 301 B 32666-0422150 42150 5,52150 6,52150 82160 PH 12160 PH 2142 10 TL8133-200 JC8314-180 JC4615 34 E-500316 DDT 2142-06SB 6952-001102 LGMH990007GTT B7CMO990035
- materiale: Lamiera d'acciaio