Descrizione:
Corpo:
Dimensioni: A 812 x L 771 x P 478 mm
Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere resistente alla corrosione e ai graffi
Scaffale in plastica ABS con 3 scomparti per minuteria, 2 ripiani per scatole, 8 ripiani per cacciaviti
Facile da manovrare e da guidare grazie alla maniglia di guida
Pannelli laterali con perforazione Euro 10 x 38 mm per fissare ganci e utensili
Sicurezza grazie alla protezione del tallone per le persone
Cassetti:
Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
Binari di guida a sfere
Caricabile singolarmente con divisori longitudinali e trasversali
Capacità di carico per cassetto 40 kg, cassetto inferiore per carichi pesanti 60 kg
Telaio per carichi pesanti GEDORE:
Capacità di carico statico totale: 900 kg / dinamico: 650 kg
2 ruote GEDORE per carichi pesanti con cuscinetti a rulli (ruote fisse Ø 200 mm)
2 ruote GEDORE a scorrimento dolce con cuscinetti a sfera (ruote girevoli Ø 125 mm), entrambe con freni totali
Il design degli assi GEDORE garantisce scorrevolezza, manovrabilità e stabilità direzionale anche sotto carico massimo
Opzioni:
Possibilità di ampliamento con moduli utensili GEDORE (No. 1500 ES/1500 CT o 2005 CT)
Aggiungi un appuntamento con le cassette degli attrezzi, i pannelli posteriori e i portautensili GEDORE.
Proprietà:
- Numero di ruote: 4
- Numero di cassetti: 7
- Design: Edizione limitata
- Diametro ruote fisse [2x): 200
- Capacità di carico dinamico [kg]: 650 kg
- Larghezza totale [mm]: 775 mm
- Altezza totale [mm]: 985 mm
- Lunghezza totale [mm]: 475 mm
- Diametro ruote con freno (2x): 125
- Materiale: Lamiera d'acciaio
- Superficie: verniciato a polvere
- Tipo di cassetto:
- 5x tipo 1, H = 67 mm
- 1x tipo 2, H = 137 mm
- 1x tipo 3, H = 207 mm
- Portata statica [kg]: 900 kg
- Portata per cassetto [kg]: 40 kg
- Portata del cassetto pesante [kg]: 60 kg
- Isolato a 1000 V: no
- bloccabile: sì
- Arresto di estrazione individuale: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no