• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

HM390 ETP D1.50-5-W1.0-10 Frese a candela a 90° per inserti triangolari HM390 TPKT 1003 con 3 taglienti elicoidali

Codice art.: 3106633
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELI3MILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106633
EAN / GTIN 7291075317190
Codice del produttore 3106633
Numero-L L23980 3021

Descrizione

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Feature:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Diameter (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Depth of Cut Maximum (APMX): 0.315″
  • Flute Count (NOF): 5
  • Functional Length (LF): 2.859″
  • Head Length (LH): 1-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): HM390 TPKT 100304PDR
  • Overall Length (OAL): 4″
  • Ramping Angle Maximum (RMPX): 1.6 Degrees
  • Shank Type: Weldon
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 90 Degrees
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello