HOF D3.00-06-1.00-R06 Frese a manicotto che montano inserti ottagonali, quadrI e tondi

Codice art.: 3106596
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELIOCTO
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3106596
    EAN / GTIN 7291075345643
    Codice del produttore 3106596
    Numero-L L23980 2921

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3.37″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Hub Diameter (DHUB) 2.36″ ,Overall Length (OAL) 1.77″

    Proprietà:

    • Arbor Style: B
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 3″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 3.37″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 3.37″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 6
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.216″
    • Hub Diameter (DHUB): 2.36″
    • Master Insert Identification (MIID): OEMT 060405AER-76
    • Overall Length (OAL): 1.77″
    • Angolo del tagliente (KAPR): 42 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIOCTO" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello