HM390 FTD D5.00-9-1.5-15 Frese a manicotto a 90° per inserti triangolari HM390 TDKT 1505, con 3 taglienti elicoidali

Codice art.: 3106568
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI3MILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106568
EAN / GTIN 7291075313482
Codice del produttore 3106568
Numero-L L23980 1715

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5″ ,Cutting Item Count (CICT) 9 ,Hub Diameter (DHUB) 3.22″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 5″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 9
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.512″
  • Hub Diameter (DHUB): 3.22″
  • Master Insert Identification (MIID): HM390 TDKT 1505PDR
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello