HSM90S EAL-D150-2-C125-14 Frese ad elica estesa per alluminio, con inserti HSM90S APCR 1405

Codice art.: 3106433
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELIALU
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3106433
    EAN / GTIN 7291075316995
    Codice del produttore 3106433
    Numero-L L23980 1578

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.531″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 9″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 2
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.531″
    • Flute Count (NOF): 2
    • Head Length (LH): 1.77″
    • Master Insert Identification (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
    • Overall Length (OAL): 9″
    • Massimo angolo di rampa (RMPX): 10 Degrees
    • Tipo di Stelo: Round
    • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello