T490 SM D040-44-4-16-08 Frese ad elica estesa con inserti tangenziali T490 LNMT/HT 0804

Codice art.: 3106410
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106410
EAN / GTIN 7291075326284
Codice del produttore 3106410
Numero-L L23980 720

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 38 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 24, Massima profondità di taglio (APMX) 44 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 65 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 38 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 24
  • Massima profondità di taglio (APMX) 44 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Overall Length (OAL) 65 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello