T490 LNM D25-30-2-C25-08C Frese a candela ad elica estesa con inserti a fissaggio tangenziale T490 LNMT/HT 08

Codice art.: 3106287
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106287
EAN / GTIN 7291075254860
Codice del produttore 3106287
Numero-L L23980 573

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro della fresa (DC) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Massima profondità di taglio (APMX) 30 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 30 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Overall Length (OAL) 100 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello