ERW D015A025-B-3-C25-10 Frese SHREDMILL

Codice art.: 3106279
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie MILLSHRED ROUND LINE
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3106279
    EAN / GTIN 7291075223231
    Codice del produttore 3106279
    Numero-L L23980 551

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Overall Length (OAL) 150 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 15 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 25 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 3
    • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
    • Front Type B
    • Head Length (LH) 50 mm
    • Master Insert Identification (MIID) RCCT 1004MO
    • Overall Length (OAL) 150 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 3 Degrees
    • Tipo di Stelo Round

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "MILLSHRED ROUND LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello