FDN D080-05-22-LN08 Frese per incavatura a profilo completo con inserti tangenziali LNET 08…

Codice art.: 3106210
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie MINI-TANGSLOT
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3106210
    EAN / GTIN 7291075304336
    Codice del produttore 3106210
    Numero-L L23980 1425

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 22.5 mm, Diametro della fresa (DC) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Larghezza massima di taglio (CWX) 5.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm, Flute Count (NOF) 10, Hub Diameter (DHUB) 45 mm, Overall Length (OAL) 40 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

    Proprietà:

    • Arbor Style A
    • Massima profondità di taglio (CDX) 22.5 mm
    • Diametro della fresa (DC) 80 mm
    • Cutting Item Count (CICT) 10
    • Larghezza massima di taglio (CWX) 5.5 mm
    • Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm
    • Flute Count (NOF) 10
    • Hub Diameter (DHUB) 45 mm
    • Master Insert Identification (MIID) LNET 083004-TN-N
    • Overall Length (OAL) 40 mm
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5
    • Lunghezza utile (LU) 28 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello