H400 FR D4.00-09-1.50-16 Frese per spianatura-montano inserti bilaterali con 4 taglienti da 8 mm (HELIDO ROUND H400)

Codice art.: 3106167
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106167
EAN / GTIN 7291075300314
Codice del produttore 3106167
Numero-L L23980 2273

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 9 ,Hub Diameter (DHUB) 3.307″ ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 3.37″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 9
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.47″
  • Hub Diameter (DHUB): 3.307″
  • Master Insert Identification (MIID): H400 RNHU 1606-AX
  • Overall Length (OAL): 2″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello