ETS D050-07-W20-LN08 Frese per incavatura e scanalatura

Codice art.: 3106149
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MINI-TANGSLOT
    Tipo di prodotto Frese a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3106149
    EAN / GTIN 7291075219227
    Codice del produttore 3106149
    Numero-L L23980 391

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Flute Count (NOF) 8, Overall Length (OAL) 110 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
    • Diametro della fresa (DC) 50 mm
    • Cutting Item Count (CICT) 8
    • Flute Count (NOF) 8
    • Functional Length (LF) 85 mm
    • Master Insert Identification (MIID) LNET 084004-TN-N
    • Overall Length (OAL) 110 mm
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4
    • Tipo di Stelo Weldon

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello