• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

TS S-A-L100-C20-T12-C Steli cilindrici integrali per testine di fresatura intercambiabili, con attacco filettato

Codice art.: 3106059
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie SHANKMASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106059
EAN / GTIN 7291075293623
Codice del produttore 3106059
Numero-L L24070 100

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Overall Length (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 19.2 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 50 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Overall Length (OAL) 100 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello