SPM D100-14-32R-CA Frese a candela con cartucce registrabili per lavorazioni con velocità elevate su leghe d0alluminio, ghise e fibra di carbonio

Codice art.: 3106046
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ALUFRAISE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106046
EAN / GTIN 7291075272789
Codice del produttore 3106046
Numero-L L23980 277

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 102.5 mm, Cutting Item Count (CICT) 14, Hub Diameter (DHUB) 100 mm, Overall Length (OAL) 56 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 102.5 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 102.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 14
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 100 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CA-SPM-75RM
  • Overall Length (OAL) 56 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello